{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czerwony | |
| Kolor | Pomarańczowy; czarny | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucze uniwersalne / klucze do szaf rozdzielczych | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Długość całkowita L | 125 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 83.3AVSE | |
| EAN / GTIN | 3148511246665 | |
| Numer producenta | 83.3AVSE | |
| Numer L | L60130 3258 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |