Stiftnøgle 1000V VSE 3 mm

Art.-nr.: 83.3AVSE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, orange Rødorange
Farve orange; sort
Grebstype standardgreb
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 3 mm
Produkttype universal-/elskabsnøgle
Materiale sejhærdet stål
Overflade hærdet
Samlet længde L 125 mm
Drev greb
Udgang til skruer med indvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 83.3AVSE
EAN/GTIN 3148511246665
Producentnummer 83.3AVSE
L-nummer L60130 3258
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isoleret med sikkerhedsfarvekode
  • Nøgle af hærdet legeret stål. Den har en højere modstandsdygtighed end krævet i henhold til standarderne

Egenskab:

  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 20