CHIAVE ESAGONALE ISOLATA

Codice art.: 83.3AVSE
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio rossastro
Colore orange; black
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 3 mm
Tipo di prodotto Chiave universale/chiave per quadro elettrico ad armadio
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. temprata
Lunghezza complessiva L 125 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono incassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 83.3AVSE
EAN / GTIN 3148511246665
Codice del produttore 83.3AVSE
Numero-L L60130 3258
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Isolato con codice colore di sicurezza
  • Chiave in acciaio legato temprato. Ha una resistenza superiore a quella richiesta dalle norme

Proprietà:

  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 20