Wkrętak ∙ z uchwytem T ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T25

Nr art.: 828-T25
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Kolor niebieskie; czarny
Wersja proste
Długość grotu 110 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita 136 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX® wewn.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 828-T25
EAN / GTIN 4000896034345
Numer producenta 828-T25
Numer L L60140 2168
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Round blade
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component T-handle
  • Surface: chrome-plated, tips burnished
  • Output: Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ T25
  • Dimensions / length: 136 mm
  • Length l1: 110 mm
  • Net weight: 0.05 kg
  • For manual operation