Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 136 mm

Réf.: 828-T25
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 828-T25
EAN / GTIN 4000896034345
Réf. fabricant 828-T25
Article hors catalogue L60140 2168

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T25
  • Dimensions / longueur : 136 mm
  • Longueur l1: 110 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle