Šroubovák ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 828-T25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva modrá; Černá
Provedení rovné
Délka čepele 110 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Rukojeť T
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Kulatá čepel
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; černěné
Celková délka 136 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 828-T25
EAN / GTIN 4000896034345
Číslo výrobce 828-T25
L-číslo L60140 2168
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T25
  • Rozměry / délka: 136 mm
  • Délka l1: 110 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci