Universal Brush Natural60 beigeFan-shaped bristle, tinplate ferrule and unpainted, short hardwood handle. For all paints and varnishes as well as adhesives. Especially for repair work of all kinds.

Nr art.: 82591810
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Beżowy Beżowy
Kolor włosia Jasny
Kolor Beżowy
Długość, Trzonek 257,5 mm
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Powłoka Niepolakierowane
Rodzaj produktu Pędzle płaskie
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Długość włosia 17,5 mm
Rozmieszczenie włosia płaski
Materiał włosia Włosie chińskie
Możliwość użycia do Farby akrylowe; Kleje; Lakiery
Zakres zastosowania Zastosowanie specjalne
Długość całkowita 275 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 82591810
EAN / GTIN 4013307813873
Numer producenta 82591810
Numer L L01876 100191
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

If straight lines are drawn as part of preliminary work or touch-up work has to be carried out afterwards, small brushes such as stroke pullers and universal brushes help. For the processing of bituminous coatings, thick coatings, sealing slurries, primer