{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, beis | Beige | |
| Color cerdas | Claro/a | |
| Color | beis | |
| Longitud, Mango | 257,5 mm | |
| Material, Mango | madera | |
| Superficie | natural | |
| Recubrimiento | Sin barnizar | |
| Tipo de producto | Pincel plano | |
| Engarce del pincel | Virola de chapa | |
| Forma cabeza de pincel | plaza | |
| Longitud cerdas | 17,5 mm | |
| Disposición de cerdas | liso | |
| Material cerdas | Cerdas chinas | |
| Aptitud para | Adhesivos; Barnices; Pinturas acrílicas | |
| Intervalo de empleo | Aplicación especial | |
| Longitud total | 275 mm | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 82591810 | |
| EAN / GTIN | 4013307813873 | |
| Número del fabricante | 82591810 | |
| Número L | L01876 100191 | |
| Fabricante/responsable | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |