Zginadło, Promień: 2,5mm

Nr art.: 823601 2,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Promień (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Opakowanie luzem
Kąt gięcia maks. 90 stopni
Maks. wysokość obrabianego przedmiotu 35 mm
Kolor Czarny
Min. promień gięcia 2,5 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 823601 2,5
EAN / GTIN 2050001933683
Numer producenta HBA.010.050.11

Opis

Wykonanie:

Zginadło 90°.

Pasuje do:

Zginacz profilowy: nr 823600 rozm. 35