Ohýbací nástroj, Poloměr: 2,5mm

Artiklové číslo: 823601 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací přístroj
Obal volné
Úhel ohybu max. 90 stupeň
Výška obrobku max. 35 mm
Barva Černá
Poloměr ohybu min. 2,5 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 823601 2,5
EAN / GTIN 2050001933683
Číslo výrobce HBA.010.050.11

Popis

Provedení:

Ohýbací nástroj 90°.

Vhodné pro:

Ohýbač profilů: č. 823600 vel. 35