Shelved trolley with boxes

Nr art.: 8222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 655 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 965 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 120
Szerokość użytkowa 655 mm
Głębokość użytkowa 965 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 709 mm
Głębokość całkowita 1 169 mm
Wysokość całkowita 1 552 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8222
EAN / GTIN 4017976082226
Numer producenta 8222
Numer L L90080 984
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Modular system: Made of tubular and sectional steel, welded and powder coated blue RAL 5007, bolted construction. Ends open. 1 fixed and 3 insert boxes made of wood-based panels, surface beech grain. Insert boxes can be used in a variety of ways, 100 mm pitch. Load capacity per insert box 120 kg. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Load capacity per shelf (kg): 120
  • Usable surface length (mm): 965
  • Usable surface width (mm): 655
  • Overall length (mm): 1169
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 1552
  • Shelf heights (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40