Carrelli a ripiani con cassette

Codice art.: 8222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8222
EAN / GTIN 4017976082226
Codice del produttore 8222
Numero-L L90080 984
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare: Saldato in tubolare d’acciaio e acciaio profilato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura avvitata. Pareti frontali aperte. 1 cassetto fisso e 3 cassetti estraibili in pannelli di legno, superficie con decorazione faggio. Cassetti estraibili utilizzabili in modo variabile, passo 100 mm. Portata per cassetto estraibile 120 kg. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Portata piano (kg): 120
  • Lunghezza superficie utile (mm): 965
  • Larghezza superficie utile (mm): 655
  • lunghezza totale (mm): 1169
  • Larghezza totale (mm): 709
  • Altezza totale (mm): 1552
  • Altezze dei piani (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40