• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Chariot haut à caissettes

Réf.: 8222
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu acier
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 655 mm
Profondeur plateau 965 mm
Charge admissible par plateau 120
Largeur utile 655 mm
Hauteur utile 965 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale 709 mm
Profondeur totale 1 169 mm
Hauteur totale 1 552 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 8222
EAN / GTIN 4017976082226
Réf. fabricant 8222
Article hors catalogue L90080 984
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: En tube d’acier et acier profilé soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, construction vissée. Parois frontales ouvertes. 1 caisse fixe et 3 caisses amovibles en panneaux de bois, surface décor hêtre. Caisse amovible à usage multiple, pas de 100 mm. Charge admissible par caisse amovible 120 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Charge admissible par étage (kg): 120
  • Longueur de la surface utile (mm): 965
  • Largeur de la surface utile (mm): 655
  • Longueur totale (mm): 1169
  • Largeur totale (mm): 709
  • Hauteur totale (mm): 1552
  • Hauteurs des plateaux (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40