Skrobak wydrążony trójkątny ∙ 260 mm

Nr art.: 821-1
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
Liczba narzędzi 1
Wariant Skrobaki
Kształt ostrza Trójkątne
Długość grotu 150 mm
Długość całkowita 260 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Skrobak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 821-1
EAN / GTIN 4000896033683
Numer producenta 821-1
Numer L L60140 2910
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Tips ground
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 260 mm
  • Length l1: 150 mm
  • Net weight: 0.13 kg