• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dutá tříhranná škrabka

Artiklové číslo: 821-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet kusů nářadí 1
Varianta Dutý škrabák
Tvar čepele Trojhran
Délka čepele 150 mm
Celková délka 260 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 821-1
EAN / GTIN 4000896033683
Číslo výrobce 821-1
L-číslo L60140 2910
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hroty zbroušené
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 260 mm
  • Délka l1: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg