Electrician's flat chisel, with octagonal shaft, chrome-plated

Nr art.: 820.4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Chisels

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 820.4
EAN / GTIN 7610733005864
Numer producenta PB 820.4
Numer L L60060 1841

Opis

Opis:

  • electrician’s flat chisel
  • for general chiseling and demolition work with targeted force transmission
  • for removing protruding concrete or mortar residues
  • octagonal shaft with sharp blade, avoid heating up to over 200 °C when sharpening
  • chrome-plated, permanent corrosion protection
  • tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
  • high hardness, ensures exceptional retention of sharpness and long service lives
  • special alloy based on spring steel, hard and tough for long service life
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee
  • pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Cecha szcz.:

  • Blade width: 10 mm
  • Shank thickness for octagonal impact tools: 8 mm
  • Whole length: 300 mm