Fladmejsler til elektrikere

Art.-nr.: 820.4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indhold enkelt del
Produkttype mejsel
Form, skaft 8-kant
Diameter, skaft 8 mm
Udførelse, slaghoved sejhærdet
Længde i alt 300 mm
Overflade forkromet
Materiale special-værktøjsstål
Greb forefindes nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 820.4
EAN/GTIN 7610733005864
Producentnummer PB 820.4
L-nummer L60060 1841

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektrikerfladmejsel
  • til almindeligt mejsel- og brydearbejde med målrettet brydevirkning
  • til fjernelse af fremspringende beton- eller mørtelrester
  • oktagonal skaft med skarp skærekant, undgå opvarmning over 200° C ved efterslibning
  • forkromet, holdbar rustbeskyttelse
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationerne
  • høj arbejdshårdhed, sikrer exceptionel skærestabilitet og lang levetid
  • speciel legering baseret på fjederstål, hård og hårdfør for lang levetid
  • lasermærket med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Hele længden: 300 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm