Elektrikářský plochý sekáč, osmihranná násada

Artiklové číslo: 820.4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 820.4
EAN / GTIN 7610733005864
Číslo výrobce PB 820.4
L-číslo L60060 1841

Popis

Popis:

  • Elektrikářský plochý sekáč
  • pro běžné sekací a lámací práce s cíleným lámacím účinkem
  • pro odstraňování vyčnívajících zbytků betonu nebo malty
  • osmihranná hřídel s ostrým břitem, při přebroušení se vyhněte zahřátí nad 200 °C
  • chromovaná, odolná ochrana proti korozi
  • postupně kalená úderová hlava, zabraňuje třískám podle standardních specifikací
  • vysoká pracovní tvrdost, zajišťuje výjimečnou řeznou odolnost a dlouhou životnost
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • označená laserem s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Hele længden: 300 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm