{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość krótkiego ramienia | 100 mm | |
| Szerokość krótkiego ramienia | 24 mm | |
| Grubość krótkiego ramienia | 6 mm | |
| Długość ramienia długiego | 150 mm | |
| Szerokość długiego ramienia | 24 mm | |
| Grubość długiego ramienia | 6 mm | |
| Powierzchnie kontrolne | Frezowany | |
| Rodzaj produktu | Kątownik płaski | |
| Materiał | Stal stopowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Masa | 0,24 kg | |
| Norma | DIN 875 |
| Numer artykułu | 818B.15 | |
| EAN / GTIN | 3148512051213 | |
| Numer producenta | 818B.15 | |
| Numer L | L60130 5984 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |