{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur branche courte | 100 mm | |
| Largeur branche courte | 24 mm | |
| Epaisseur branche courte | 6 mm | |
| Longueur branche longue | 150 mm | |
| Largeur branche longue | 24 mm | |
| Epaisseur branche longue | 6 mm | |
| Surfaces de contrôle | fraisage | |
| Type de produit | équerre plate | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Surface | dépolissage | |
| Poids | 0,24 kg | |
| Norme | DIN 875 |
| Référence article | 818B.15 | |
| EAN / GTIN | 3148512051213 | |
| Réf. fabricant | 818B.15 | |
| Article hors catalogue | L60130 5984 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |