Mały obcinak krążkowy do rur

Nr art.: 818050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ krążków tnących 20 mm
szerokość krążka tnącego 5 mm
otwór w krążku tnącym 5 mm
do rur o ⌀ zewn. 3 mm - 35 mm
liczba rolek prowadzących 2
liczba krążków tnących 1
Rodzaj produktu Obcinaki do rur

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818050
EAN / GTIN 4045197595614
Numer producenta 818050
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Metalowy korpus, zakryte wrzeciono. Z prowadnicą teleskopową. 2 rolki prowadzące z podcięciem umożliwiające cięcie przy kołnierzu. Wygodny uchwyt metalowy. Wraz z zamiennym krążkiem tnącym do nr 819100.

Zastosowanie:

Do cięcia rur miedzianych, aluminiowych i cienkościennych rur INOX.

Część zamienna:

Sworzeń zamienny nr 818020, do krążków tnących nr 819100.