Kleine pijpsnijders

Artikelnummer: 818050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 20 mm
Snijwieltje breedte 5 mm
Snijwieltje boring 5 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 3 mm - 35 mm
Aantal geleidingsrollen 2
Aantal snijwieltjes 1
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 818050
EAN/GTIN 4045197595614
Nummer fabrikant 818050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Metalen lichaam, afgedekte spindel en telescoopgeleiding. 2 Geleidingsrollen met insteek (snede dicht bij rand mogelijk). Handzame metalen greep. Inclusief reservesnijwieltjes nr. 819100.

Toepassing:

Universeel voor het snijden van koperen, aluminium en dunwandige RVS-pijpen.

Reservedeel:

Reservebout nr. 818020 voor snijwieltje nr. 819100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan