Lille rørskærer

Art.-nr.: 818050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til diameter min. 3 mm
Til diameter maks. 35 mm
Egnet til rørmateriale aluminium; specialstål; kobber
Diameter, skærehjul 20 mm
Antal skærehjul 1
Boring, skærehjul 5 mm
Bredde, skærehjul 5 mm
Producentbetegnelse Klein-Rohrabschneider
Antal styreruller, med styreruller 2
Produkttype rørskærere
Udførelse med styreruller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 818050
EAN/GTIN 4045197595614
Producentnummer 818050
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Metalenhed, indkapslet spindel og teleskopstyring. 2 styreruller med skær (muliggør snit tæt ved f.eks. bøjning). Metalhåndtag med 90° indfældet afgratningskniv. Inklusive ekstra skærehjul nr. 819100.

Anvendelse:

Universelt til skæring af kobber-, aluminiums- og tynde INOX-rør.

Reservedel:

Ekstra bolt nr. 818020 til skærehjul nr. 819100.