SolidPro M façade brush 6. Thickness: Artificial bristle for a fine finish, optimal colour exchange and easy cleaning. Harder bristles ideal for dispersions, epoxy resin, PU and 2K coatings as well as medium to high viscosity coatings. No swelling. 8

Nr art.: 817180000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość 80 mm
Seria SolidPro M
Materiał, Trzonek drewno
Powierzchnia wersja naturalna; wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu Pędzle płaskie
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Rozmieszczenie włosia płaski
Materiał włosia Włosie syntetyczne
Możliwość użycia do Farby dyspersyjne; Lakiery
Zakres zastosowania Lakierowanie; Malowanie
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 817180000
EAN / GTIN 4013307811596
Numer producenta 817180000
Numer L L01876 100310
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

High-quality, pure synthetic bristle blend. Very stable bristles with fine tips that provide a very fine surface finish. Optimal color exchange and easy cleanability. Hardener bristle and therefore ideal for dispersions as well as medium to high viscosity