SolidPro M fasádní štětka 6. Tloušťka: Umělé štětiny pro jemné dokončení, optimální výměnu barvy a snadné čištění. Tvrdší štětiny ideální pro disperze, epoxidové pryskyřice, PU a 2K laky, jakož i středně až vysoce viskózní laky. Nenabobtná. 80 mm

Artiklové číslo: 817180000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada SolidPro M
Šířka 80 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Umělé štětiny
Vhodné pro Disperzní barvy; Laky
Rozsah použití Lakování; Natírání
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 817180000
EAN / GTIN 4013307811596
Číslo výrobce 817180000
L-číslo L01876 100310
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní směs čistých umělých štětin. Velmi pevné štětiny s jemnými špičkami, které zajišťují velmi jemný povrch. Optimální výměna barev a snadné čištění. Tvrdší štětiny, které jsou proto ideální pro disperze

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku