Przenośna walizka narzędziowa 260 x 515 x 445 mm

Nr art.: 81620010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 81620010
EAN / GTIN 4018754331628
Numer producenta 81620010
Numer L L60010 7516
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Walizka na narzędzia: Wykonane z tworzywa sztucznego ABS z solidną aluminiową ramą. Uchwyt teleskopowy i 2 kółka w linii. Wymiary: 515 mm x 445 mm x mm, waga: 6 kg, maks. obciążenie 30 kg. Numer artykułu: 81620010.
  • Telefon komórkowy: Dzięki regulowanemu uchwytowi teleskopowemu i dwóm kółkom w linii łatwo go transportować, nawet gdy jest załadowany.
  • Porządek: Idealne rozwiązanie do przechowywania narzędzi dzięki wyjmowanej płycie pokrywy (15 przegródek) oraz wyjmowanej tablicy na narzędzia (22 przegródki).
  • Elastyczność: Dodatkowe możliwości przechowywania dzięki 7 kieszeniom w pokrywie oraz dnu z możliwością indywidualnego podziału za pomocą regulowanych przegródek.
  • Bezpieczeństwo: Solidna aluminiowa rama z osłonami krawędzi oraz dwa zamykane zamki przechylne + zamek cyfrowy Proficode zapewniają ochronę przed nieuprawnionym dostępem, również do oddzielnej przegródki na dokumenty w pokrywie.
Właściwości:
  • Obudowy walizek z tworzywa ABS
  • Lekkie kółka i wbudowany drążek teleskopowy zapewniające wygodny transport
  • ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
  • solidna aluminiowa rama z osłonami krawędzi
  • 2 zamki przechylne z możliwością zamykania oraz zamek cyfrowy Proficode
  • regulowana podstawa (2 przegrody aluminiowe, 4 zaślepki końcowe, 2 zaślepki środkowe)
  • Płyta pokryciowa z 15 przegródkami, panel narzędziowy z 22 przegródkami
  • oddzielna przegródka na dokumenty w pokrywie
  • maks. obciążenie: 30 kg

Cecha szcz.:

  • pojemność: 36 l
  • długość wewnętrzna: 200 mm
  • Wysokość (mm) (wewnętrzna): 370 mm
  • szerokość wewnętrzna: 485 mm
  • Wysokość w mm (h): 445 mm
  • t: 260 mm
  • Waga w kg: 6 000 kg
  • Szerokość w mm (b): 515 mm