• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigia portautensili mobile 260 x 515 x 445 mm

Codice art.: 81620010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 81620010
EAN / GTIN 4018754331628
Codice del produttore 81620010
Numero-L L60010 7516
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Valigetta portautensili: Realizzato in plastica ABS con una robusta struttura in alluminio. Manico telescopico e 2 ruote in linea. Dimensioni: 515 mm x 445 mm x mm, peso: 6 kg, carico massimo 30 kg. Numero articolo: 81620010.
  • Cellulare:: Facile da trasportare anche a pieno carico grazie al manico telescopico regolabile e alle 2 ruote in linea.
  • Ordine: La soluzione ideale per riporre gli attrezzi grazie alla piastra di copertura rimovibile (15 scomparti) e al pannello porta attrezzi rimovibile (22 scomparti).
  • Variabile: Ulteriori possibilità di stoccaggio grazie alle 7 linguette nel coperchio e al vassoio di base con divisori personalizzabili.
  • Sicurezza: Il robusto telaio in alluminio con protezione per gli spigoli e le 2 serrature a ribalta bloccabili + serratura a combinazione Proficode offrono protezione contro l’accesso non autorizzato, anche allo scomparto separato per i documenti nel coperchio.
Caratteristiche:
  • Gusci in ABS
  • Rotelle scorrevoli e asta telescopica integrata per un comodo trasporto
  • Maniglia di trasporto ergonomica
  • Robusto telaio in alluminio con protezione dei bordi contro gli urti
  • 2 serrature a ribalta bloccabili e serratura a combinazione con codice professionale
  • Vassoio di base variabile (2 divisori in alluminio, 4 tappi di chiusura, 2 tappi centrali)
  • Piastra di copertura con 15 scomparti, pannello portautensili con 22 scomparti
  • Scomparto per documenti separato nel coperchio
  • Carico massimo: 30 kg

Proprietà:

  • Capacità: 36 l
  • Lunghezza interna: 200 mm
  • Altezza mm (interno): 370 mm
  • Larghezza interna: 485 mm
  • Altezza mm (h): 445 mm
  • t: 260 mm
  • Peso kg: 6.000 kg
  • Larghezza mm (b): 515 mm