Plecak na kółkach: dł. 250 mm, szer. 380 mm, wys. 520 mm

Nr art.: 81620007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 81620007
EAN / GTIN 4018754244539
Numer producenta 81620007
Numer L L60010 6653
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • wytrzymały plecak na narzędzia ze wzmocnionym dnem
  • możliwość elastycznego użytkowania jako walizka na kółkach i plecak
  • duże, płynnie obracające się kółka oraz praktyczny uchwyt teleskopowy ułatwiający transport
  • Wysuwane, wyściełane paski pozwalają przekształcić walizkę na kółkach w plecak
  • 2 łatwo wyjmowane półki na najważniejsze narzędzia do codziennego użytku
  • Przednie kieszenie na dokumenty i akcesoria
  • wyściełana przegródka na laptopa (do 15 cali)

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 520 mm
  • Długość w mm (L): 250 mm
  • Waga w kg: 4 300 kg
  • Szerokość w mm (b): 380 mm