Rygsækvogn L.250mm B.380mm H.520mm

Art.-nr.: 81620007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 81620007
EAN/GTIN 4018754244539
Producentnummer 81620007
L-nummer L60010 6653
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Robust værktøjsrygsæk med forstærket bund
  • Fleksibel brug som trolley og rygsæk mulig
  • Store, letløbende hjul og et praktisk teleskophåndtag til nem transport
  • Udtrækkelige, polstrede stropper forvandler trolleyen til en rygsæk
  • 2 let aftagelige værktøjstavler til de vigtigste hverdagsredskaber
  • Forlommer til dokumenter og tilbehør
  • Polstret rum til en bærbar computer (op til 15″)

Egenskab:

  • Højde mm (h): 520 mm
  • Længde mm (L): 250 mm
  • Vægt kg: 4.300 kg
  • Bredde mm (b): 380 mm