Cărucior cu rucsac L.250mm W.380mm H.520mm

Cod articol.: 81620007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 81620007
EAN / GTIN 4018754244539
Număr producător 81620007
L-Număr L60010 6653
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Rucsac robust pentru scule cu bază întărită
  • Posibilitate de utilizare flexibilă ca troler și rucsac
  • Roți mari, cu rulare lină și un mâner telescopic practic pentru transport ușor
  • Curelele extensibile și căptușite transformă căruciorul într-un rucsac
  • 2 panouri de scule ușor detașabile pentru cele mai importante scule de zi cu zi
  • Buzunare frontale pentru documente și accesorii
  • Compartiment căptușit pentru un notebook (până la 15″)

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 520 mm
  • Lungime mm (L): 250 mm
  • Greutate kg: 4.300kg
  • Lățime mm (b): 380 mm