Zestaw kół do modelu 90/6A

Nr art.: 81490000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ rolek Koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający nie; tak
Liczba rolek 2; 4
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 115 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Szerokość koła/rolki 27,5 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia szary
Materiał felgi z blachy stalowej
Masa 2,84 kg
Zawartość zestawu 4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 81490000
EAN / GTIN 4018754261222
Numer producenta 81490000
Numer L L60010 6329
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • po 2 koła sztywne i obrotowe, Ø 100 mm
  • w tym 1 koło z hamulcem postojowym

Cecha szcz.:

  • do nr.: 90/6A
  • Waga w kg: 2 840 kg