Set de roți f.90/6A

Cod articol.: 81490000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tipul de rolă Role fixe; Role de ghidare
Frână nu; da
Număr de role 2; 4
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 115 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Lățime roată/rolă 27,5 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă gri
Material jantă tablă de oţel
Greutate 2,84 kg
Conţinutul setului 4

Identificare și clasificare

Cod articol 81490000
EAN / GTIN 4018754261222
Număr producător 81490000
L-Număr L60010 6329
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • 2 roți fixe și 2 roți mobile, Ø 100 mm
  • din care 1 roată cu frână de parcare

Caracteristică:

  • pentru Cod: 90/6A
  • Greutate kg: 2.840kg