Jeu de roues p.90/6A

Réf.: 81490000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de roulette roulettes fixes; roulettes directrices
Frein d’arrêt non; oui
Nombre de rouleaux 2; 4
Type de fixation vissage
Hauteur 115 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 100 mm
Largeur roue/roulette 27,5 mm
Matériau roue/roulette caoutchouc plein
Couleur bandage gris
Matériau jante tôles d’acier
Poids 2,84 kg
Contenu du jeu 4

Identification et classification

Référence article 81490000
EAN / GTIN 4018754261222
Réf. fabricant 81490000
Article hors catalogue L60010 6329
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • 2 roues fixes et 2 roues mobiles, Ø 100 mm
  • dont 1 roue avec frein de stationnement

Caractéristique(s):

  • pour: 90/6A
  • Poids kg: 2 840 kg