• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Klucz rozsuwalny główkowy, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 814001 100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z funkcją grzechotki nie
Ze skalą tak
Maksymalna rozwartość klucza 13 mm
Metoda wykonania kute matrycowo
Beziskrowy nie
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 100 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 814001 100
EAN / GTIN 4062406072049
Numer producenta 814001 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, uchwyt o przekroju 2-teowym. Rozwartość szczęk 22°. Kute matrycowo i hartowane. Ze skalą na szczęce.
Klucz nastawny chromowany.