Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 814001 100
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
Papildomas likučių pristatymas

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 100 mm
maksimalus rakto dydis 13 mm
visas ilgis 4 in
Žiočių padėtis 22 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas
nekibirkščiuojantis ne
Padalos taip
Rankenos apvalkalas ne
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814001 100
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406072049
Kopijuoti
Gamintojo numeris 814001 100
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su skale.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį