• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skiftnyckel, totallängd: 100mm

Art-nr.: 814001 100
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
1 524 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 100 mm
största nyckelvidd 13 mm
totallängd 4 tum
Käftvinkel 22 grad
Tillverkningsprocess sänksmidd och härdad
gnistfri Nej
Skalning Ja
Grepphylsa Nej
Produktslag Skiftnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 814001 100
EAN/GTIN 4062406072049
Tillverkarens nummer 814001 100
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smal form med dubbel-T-profilskaft. Käftställning 22°. Sänksmidd och härdad. Med skala på käften.
Förkromad skiftnyckel.