Kleszcze do instalacji sanitarnych Z izolacją VDE, Długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813851 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
195 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 52 mm
Rozstaw min. a 0 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Długość szczęk 30 mm
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą nie
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja 2K
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości Funkcja grzechotki; Pełna izolacja
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813851 250
EAN / GTIN 4003773082408
Numer producenta 86 06 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

  • Uchwyty z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
  • Ze skalowaniem do dokładnego ustawienia ze strony obrabianego elementu.
  • Prowadzona równolegle, gładka szczęka, wykonanie chromowane.
  • Nastawianie zapadkowe za pomocą przycisku i dźwigni gwarantujące dużą siłę nacisku szczęk.
  • Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
  • Kleszcze chromowane.
  • Izolowane uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr. 813725.