Zangenschlüssel VDE-isoliert, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 813851 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813851 250
EAN / GTIN 4003773082408
Herstellernummer 86 06 250
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Griffe vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
  • Mit Skalierung zur zielsicheren Einstellung abseits vom Werkstück.
  • Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung.
  • Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen.
  • Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
  • Zangenschlüssel verchromt.
  • Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.

Services & Produktberater