Cevni ključ VDE-izolirane 250 mm

Št. art.: 813851 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 30 mm
Območje vpenjanja 0 mm - 52 mm
celotna dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813851 250
EAN/GTIN 4003773082408
Številka proizvajalca 86 06 250

Opis

Izvedba:

  • Ročaji v celoti izolirani za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
  • S skalo za zanesljivo predhodno nastavitev stran od obdelovanca.
  • Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.
  • Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti.
  • Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
  • Cevne klešče kromirane.
  • Ročaja izolirana z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Opomba:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli