Kleszcze do instalacji sanitarnych z nasadkami 3-komponentowymi, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 813723 180
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 180 mm
Rozstaw maks. a 40 mm
Rozstaw min. a 0 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Długość szczęk 22 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą nie
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja z 3-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813723 180
EAN / GTIN 4003773084280
Numer producenta 86 02 180
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
Kleszcze do instalacji sanitarnych czernione, uchwyt z nasadką z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
Prowadzona równolegle, gładka szczęka.
Skala wykonana laserem (strona przednia metryczna, a spodnia calowa), umożliwia wstępne ustawienie rozwartości klucza.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr 813725.