{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Rasten Feinverstellmöglichkeit |
ja
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Länge gesamt L |
180 mm
|
|
| Spannweite max. a |
40 mm
|
|
| Spannweite min. a |
0 mm
|
|
| Maßeinheit Spannweite |
metrisch
|
|
| Länge Backen/ Maul |
22 mm
|
|
| Art Gelenk |
durchgestecktes Gelenk
|
|
| mit Öffnungsfeder |
nein
|
|
| Farbe |
blau; rot
|
|
| Ausführung |
3K
|
|
| Material, Griff |
Kunststoff
|
|
| Produktart |
Zangenschlüssel
|
|
| Eigenschaften |
Ratschenfunktion; Schnellverstellung
|
|
| Oberfläche |
atramentiert
|
|
| Stiel / Griff |
Griff
|
| Artikelnummer | 813723 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773084280 | |
| Herstellernummer | 86 02 180 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |