Klešťový klíč s 3složkovými rukojetěmi, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 813723 180
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 180 mm
Šířka upnutí max. a 40 mm
Šířka upnutí min. a 0 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Délka čelistí/svěrné čelisti 22 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ne
Barva Modrá; červená
Provedení 3složková násada
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny; Rychlé přestavení
Povrch Atramentováno
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813723 180
EAN / GTIN 4003773084280
Číslo výrobce 86 02 180
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Nastavení západky stisknutím tlačítka a upínací pákou pro vysokou přítlačnou sílu čelistí. Zdvih mezi svěrnými plochami dovoluje upravit na principu ráčny.
Klešťové klíče atramentované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.
Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
Laserované měřítko (přední strana metrická a zadní strana palcová), umožňuje přednastavení otvoru klíče.

Poznámka:

Ochranné čelisti jsou k dostání pod č. 813725.