Cevne klešče 400 mm

Št. art.: 813700 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 41 mm
Območje vpenjanja 0 mm - 85 mm
celotna dolžina 400 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 813700 400
EAN/GTIN 4003773077312
Številka proizvajalca 86 03 400

Opis

Izvedba:

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.
Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Opomba:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico