{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 41 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. a | 0 mm | |
| Deschidere max. a | 85 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 25 | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie tip cleşte / cheie franceză | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet; Fără joc | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 400 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 813700 400 | |
| EAN / GTIN | 4003773077312 | |
| Număr producător | 86 03 400 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |