Kleszcze śrubowe Raptor®, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813600 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana Griff
Kolor Szare; Czerwony
Kształt szczęk wygięty
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny; wymiar imperialny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 15
Ze sprężyną rozwierającą zak
Rozstaw min. 3/8 cal
Rozstaw maks. 1 1/4 cal
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Bez luzu
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita L 250 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813600 250
EAN / GTIN 4003773054566
Numer producenta 87 41 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce poszerzane, główka polerowana, uchwyty z powłoką z tw. sztucz. Przegub przetykowy, przestawianie zatrzaskowe przez naciśnięcie przycisku, zabezp. zaciskowe. Samozaciskające się w zakresie 17-32 mm, konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.

Zastosowanie:

Szybkie do- i odkręcanie metrycznych i calowych śrub z łbem 6-kątnym, również zaokrąglonych i pokrytych lakierem. Idealne dokontrowania.

Norma:

DIN ISO 5743