Vijačne klešče Raptor®, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 813600 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Vpenjalne letve 3/8 – 1.1/4 col
Vpenjalne letve 10 mm - 32 mm
Standard DIN ISO 5743
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813600 250
EAN/GTIN 4003773054566
Številka proizvajalca 87 41 250
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Klešče sivo atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase. Skoznji zglob, fina regulacija zeva z gumbom, vpenjalna zaščita. Samodejni zaskok v območju 17−32 mm, za klešče značilno odprtje čeljusti dovoljuje preprijemanje po principu raglje.

Uporaba:

Hitro zatezanje in popuščanje metričnih in colskih 6 kotnih vijakov, tudi zaokroženih in lakiranih vijakov.

Standard:

DIN ISO 5743