Cleşte pentru şuruburi Raptor®, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 813600 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu semnal
Nuanță, gri Gri antracit
Partea descrisă Griff
Culoarea gri; roşu
Forma fălcilor/gura curbată
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Unitate de măsură anvergură metric; imperial
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 15
Cu arc deschidere Da
Deschidere min. 3/8 inch
Deschidere max. 1 1/4 inch
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie tip cleşte / cheie franceză
Caracteristici Protecţie prindere; Fără joc
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Standard DIN ISO 5743
Lungimea totală 250 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 813600 250
EAN / GTIN 4003773054566
Număr producător 87 41 250
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte fosfatat gri, cap rectificat, mânere izolate cu material plastic. Articulaţie introdusă, reglare în trepte prin apăsare pe buton, protecţie contra rănirii degetelor. Cu autostrângere în intervalul 17 − 32 mm, deschiderea fălcii specifică pentru cleşte, permite reglarea ulterioară după principiul clichetului.

Aplicaţie:

Strângere şi desfacere rapidă a şuruburilor hexagonale metrice şi în inch, precum şi a şuruburilor rotunjite acoperite de vopsea. Ideal pentru contra-piuliţe.

Standard:

DIN ISO 5743