Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Kleszcze do instalacji sanitarnych, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813500 250

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 46 mm
Rozstaw min. a 0 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Długość szczęk 33 mm
Oznaczenie producenta Zangenschlüssel
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Funkcja grzechotki; szybkie przestawianie
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813500 250
Numer producenta 813500 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Równoległe, gładkie szczęki wersja chromowana. Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
przyjazne dla użytkownika, ergonomicznie ukształtowane uchwyty, powleczone przeciwpoślizgowym tworzywem sztucznym, co zmniejsza zagrożenie wyślizgnięciem się. Ze skalą do wstępnego nastawienia. Kleszcze chromowane.

Zastosowanie:

Do montażu nieniszczącego chromowanych i niklowanych
elementów armatury.