{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 46 mm | |
| Šířka upnutí min. a | 0 mm | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 33 mm | |
| Označení výrobce | Zangenschlüssel | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | gumové opláštění; plast | |
| Druh produktu | Klešťové klíče / stavitelné klíče | |
| Vlastnosti | Funkce ráčny; Rychlé přestavení | |
| Povrch | chromované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 813500 250 | |
| Číslo výrobce | 813500 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |