Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Zangenschlüssel, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 813500 250

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Inhalt Einzelteil
Länge gesamt L 250 mm
Spannweite max. a 46 mm
Spannweite min. a 0 mm
Maßeinheit Spannweite metrisch
Länge Backen/ Maul 33 mm
Herstellerbezeichnung Zangenschlüssel
Farbe blau; orange
Form Backen/ Maul flach
Ausführung Backen/ Maul glatt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Gummi ummantelt; Kunststoff
Produktart Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel
Eigenschaften Ratschenfunktion; Schnellverstellung
Oberfläche verchromt
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813500 250
Herstellernummer 813500 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung. Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Anwenderfreundliches Arbeiten durch ergonomisch ausgeprägte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug, dadurch reduzierte Abrutschgefahr. Mit Skalierung zur zielsicheren Voreinstellung. Zangenschlüssel verchromt.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb